Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A5, liniert mit Rand innen/außen, 27, 16 Blatt, 1 Motiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A5, liniert mit Rand innen/außen, 27, 16 Blatt, 1 Motiv
Schulheft, A5, liniert mit Rand innen/außen, 27, 16 Blatt, 1 Motiv
Artikel-Nr.:
     C1175-11322617
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11322617
EAN/GTIN:
     4008110475608
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert, 80 g/m². Ausstattung: ohne Lochung, geklammert. Runde Ecken, Extra starker Kartonumschlag. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert mit Rand innen/außen, 27. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: 1 Motiv.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
ohne Lochung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
runde Ecken, Extra starker Kartonumschlag
Farbe des Einbandes:
1 Motiv
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand innen/außen
Typnummer der Lineatur:
27
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.