Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer, Sonstige, 49 x 110 x 18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Radierer, Sonstige, 49 x 110 x 18 mm
Radierer, Sonstige, 49 x 110 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-11309176
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11309176
EAN/GTIN:
     4008110472027
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Radierer. Werkstoff: Sonstige. Produktverwendung: radieren. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Farbe: bunt. Größe (B x H x L): 49 x 110 x 18 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
110
Farbe:
bunt
Produktverwendung:
radieren
Werkstoff:
Sonstige
Breite:
49
Länge:
18
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94026*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,65671* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,79026*
€ 8,08041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,78022*
€ 6,87846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,49024*
€ 6,53339
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25024*
€ 6,24779
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14026*
€ 6,11691
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,94026*
€ 4,68891
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.