Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Spiralblock, twin wire, ja, 80 g/qm, A5, Sonderlineatur kariert, 80 B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizblock Spiralblock, twin wire, ja, 80 g/qm, A5, Sonderlineatur kariert, 80 B
Notizblock Spiralblock, twin wire, ja, 80 g/qm, A5, Sonderlineatur kariert, 80 B
Notizblock Spiralblock, twin wire, ja, 80 g/qm, A5, Sonderlineatur kariert, 80 B
Notizblock Spiralblock, twin wire, ja, 80 g/qm, A5, Sonderlineatur kariert, 80 B
Artikel-Nr.:
     C1175-11293784
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11293784
EAN/GTIN:
     4008110464893
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock Spiralblock. Twin wire. Lochung: ja. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Vorder- und Rückseite PP, mit Gummizugverschlußß, abgerundete Ecken. Papierformat: A5. Sonderlineatur kariert. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Spiralblock
Ausführung der Bindung:
twin wire
Lochung:
ja
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorder- und Rückseite PP, mit Gummizugverschlußß, abgerundete Ecken
Ausführung der Lineatur:
Sonderlineatur kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,43326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,11652*
€ 9,65866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,47652*
€ 7,70706
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,20652*
€ 7,38576
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.