Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Spiralblock, twin wire, ja, 80 g/qm, A5, Sonderlineatur kariert, 80 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock Spiralblock, twin wire, ja, 80 g/qm, A5, Sonderlineatur kariert, 80 B
Notizblock Spiralblock, twin wire, ja, 80 g/qm, A5, Sonderlineatur kariert, 80 B
Notizblock Spiralblock, twin wire, ja, 80 g/qm, A5, Sonderlineatur kariert, 80 B
Notizblock Spiralblock, twin wire, ja, 80 g/qm, A5, Sonderlineatur kariert, 80 B
Artikel-Nr.:
     C1175-11293768
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11293768
EAN/GTIN:
     4008110464831
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock Spiralblock. Twin wire. Lochung: ja. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Vorder- und Rückseite PP, mit Gummizugverschlußß, abgerundete Ecken. Papierformat: A5. Sonderlineatur kariert. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Spiralblock
Ausführung der Bindung:
twin wire
Lochung:
ja
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorder- und Rückseite PP, mit Gummizugverschlußß, abgerundete Ecken
Ausführung der Lineatur:
Sonderlineatur kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.