| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-11279841 Herst.-Nr.: 11279841 EAN/GTIN: 4008110457888 |
| |
|
| | |
| Sammelbox Recycling A4 PP dunkelblau 4cm easy orga to go. Werkstoff: PP. Max. Aufbewahrungsmenge: 40. Einband-Material aus mind. 80% recyceltem PP-Kunststoff, runder Gummizug mit Verschlußknopf, mit Rückenetikett, Rückenbreite 4cm. Verwendung für Papiergrößen: A4. Farbe/Motiv: dunkelblau. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | easy orga to go | Artikelbezeichnung: | Sammelbox Recycling A4 PP dunkelblau 4cm | Farbe: | dunkelblau | Werkstoff: | PP | max. Aufbewahrungsmenge: | 40 | Beschreibung der Besonderheiten: | Rückenbreite 4cm | Verwendung für Papiergrößen: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, eckspanner a4 blau plastik, dokumentenbox a4, dokumentenbox |
| | |
| |