Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbox Recycling A4 PP dunkelgrün 4cm easy orga to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelbox Recycling A4 PP dunkelgrün 4cm easy orga to go
Sammelbox Recycling A4 PP dunkelgrün 4cm easy orga to go
Sammelbox Recycling A4 PP dunkelgrün 4cm easy orga to go
Sammelbox Recycling A4 PP dunkelgrün 4cm easy orga to go
Artikel-Nr.:
     C1175-11279833
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11279833
EAN/GTIN:
     4008110457864
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelbox Recycling A4 PP dunkelgrün 4cm easy orga to go. Werkstoff: PP. Max. Aufbewahrungsmenge: 40. Einband-Material aus mind. 80% recyceltem PP-Kunststoff, runder Gummizug mit Verschlußknopf, mit Rückenetikett, Rückenbreite 4cm. Verwendung für Papiergrößen: A4. Farbe/Motiv: dunkelgrün.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Artikelbezeichnung:
Sammelbox Recycling A4 PP dunkelgrün 4cm
Farbe:
dunkelgrün
Werkstoff:
PP
max. Aufbewahrungsmenge:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückenbreite 4cm
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.