| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-11255593 Herst.-Nr.: 11255593 EAN/GTIN: 4008110451312 |
| |
|
| | |
| Einschlagmappe A4 mit Gummizug Postmappe gelb. Mit Aufdruck Postmappe. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: 2 Gummizüge. Werkstoff: Colorspan-Karton. Flächenmasse des Papiers: 355 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 245 x 318 mm. Farbe: gelb. Weitere Informationen: | | Art des Verschlusses: | 2 Gummizüge | Produkt-Typbezeichnung: | Einschlagmappe | Höhe: | 318 | Artikelbezeichnung: | Einschlagmappe A4 mit Gummizug Postmappe gelb | Farbe: | gelb | Werkstoff: | Colorspan-Karton | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Aufdruck Postmappe | Breite: | 245 | Verwendung für Papierformate: | A4 | Flächenmasse des Papiers: | 355 | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |