Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringhefter A4 Colorspan schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringhefter A4 Colorspan schwarz
Ringhefter A4 Colorspan schwarz
Ringhefter A4 Colorspan schwarz
Artikel-Nr.:
     C1175-11254398
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11254398
EAN/GTIN:
     4008110450773
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringhefter A4 Colorspan schwarz. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Ausgestattet mit 2-Ring-Mechanik, 14 mm Füllhöhe, für leichtes Zwischenheften, 2 Gummizüge über Eck. Werkstoff: Colorspan-Karton. Flächenmasse des Papiers: 355 g/m². Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 253 x 318 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ringhefter Karton
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Ringhefter A4 Colorspan schwarz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Colorspan-Karton
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
2 Gummizüge über Eck
Breite:
253
Verwendung für Papierformate:
A4
Material der Heftmechanik:
Metall
Flächenmasse des Papiers:
355
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.