Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Express-Clip A4 PP opak blau Clip grau easy orga to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Express-Clip A4 PP opak blau Clip grau easy orga to go
Express-Clip A4 PP opak blau Clip grau easy orga to go
Express-Clip A4 PP opak blau Clip grau easy orga to go
Artikel-Nr.:
     C1175-11227030
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11227030
EAN/GTIN:
     4008110442013
Suchbegriffe:
Blockmappe
Klemmbrettmappe
Clip-Hefter
Cliphefter
Express-Clip A4 PP opak blau Clip grau easy orga to go. Material und Farbe der Klemme: Kunststoff, grau. Werkstoff: PP. Größe (B x H): 232 x 310 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Max. Aufbewahrungsmenge: 30 Blatt. Farbe der Vorderseite/Rückseite: opak blau/opak blau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
310
Artikelbezeichnung:
Express-Clip A4 PP opak blau Clip grau
Werkstoff:
PP
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Breite:
232
Farbe der Klemmen:
grau
Farbe der Rückseite:
opak blau
Farbe der Vorderseite:
opak blau
Verwendung für Papierformate:
A4
Garantie gewährt:
Nein
Material der Klemme:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.