Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ablagebox A4 XL strong Roses


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox A4 XL strong Roses
Ablagebox A4 XL strong Roses
Artikel-Nr.:
     C1175-11223872
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     11223872
EAN/GTIN:
     4008110440149
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Ablagebox A4 XL strong Roses. Mit 3 voll schließenden Klappen, für Formate größer A4 (270 x 330mm), passend für Mappen und Schnellhefter aus Karton, extra stabiler Pappkern. Art des Verschlusses: Gummizug (längs). Werkstoff: Pappe. Stärke: 2 mm. Verwendung für Papierformate: A4 und größer. Größe (B x H x T): 35 x 330 x 270 mm. Farbe: Motiv Roses. Max. Füllhöhe an Papier: 30 mm. Typbezeichnung des Motivs: Roses.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizug (längs)
Produkt-Typbezeichnung:
Ablagebox
Höhe:
330
Artikelbezeichnung:
Ablagebox A4 XL strong Roses
Farbe:
Motiv Roses
Tiefe:
270
Werkstoff:
Pappe
Stärke:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
extra stabiler Pappkern
Breite:
35
Typbezeichnung des Motivs:
Roses
max. Füllhöhe an Papier:
30
Verwendung für Papierformate:
A4 und größer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.