Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 PP 4-Ring transparent farblos 2,7cm easy orga to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 PP 4-Ring transparent farblos 2,7cm easy orga to go
Ringbuch A4 PP 4-Ring transparent farblos 2,7cm easy orga to go
Ringbuch A4 PP 4-Ring transparent farblos 2,7cm easy orga to go
Artikel-Nr.:
     C1175-11217155
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11217155
EAN/GTIN:
     4008110436395
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch A4 PP 4-Ring transparent farblos 2,7cm easy orga to go. Mit aufgeklebtem Rückenschild. Werkstoff: PP. 4-Ring-Kombi-Mechanik. Durchmesser des Rings: 16 mm. Verwendung für Papierformate: A4. 270 x 315 mm. Farbe: transparent farblos. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
315
Artikelbezeichnung:
Ringbuch A4 PP 4-Ring transparent farblos 2,7cm
Farbe:
transparent farblos
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
mit aufgeklebtem Rückenschild
Breite:
270
Verwendung für Papierformate:
A4
Durchmesser des Rings:
16
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Kombi-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.