Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche DIN lang transp. farblos easy orga to go, PP, 225 x 130 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententasche DIN lang transp. farblos easy orga to go, PP, 225 x 130 x 6 mm
Dokumententasche DIN lang transp. farblos easy orga to go, PP, 225 x 130 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-11207081
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11207081
EAN/GTIN:
     4008110433905
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen
Dokumententasche DIN lang transparent farblos easy orga to go. Art des Verschlusses: Druckknopf. Werkstoff: PP. Stärke: 0,200 mm. Verwendung für Papierformate: DIN lang. Größe (B x H x T): 225 x 130 x 6 mm. Farbe: transparent farblos. Max. Füllhöhe an Papier: 10 mm.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
130
Artikelbezeichnung:
Dokumententasche DIN lang transparent farblos
Farbe:
transparent farblos
Tiefe:
6
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.200
Breite:
225
max. Füllhöhe an Papier:
10
Verwendung für Papierformate:
DIN lang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.