Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe A4 Express-Clip blau easy orga to go, PP, A4, 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewerbungsmappe A4 Express-Clip blau easy orga to go, PP, A4, 30 Blatt
Bewerbungsmappe A4 Express-Clip blau easy orga to go, PP, A4, 30 Blatt
Bewerbungsmappe A4 Express-Clip blau easy orga to go, PP, A4, 30 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-11206638
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11206638
EAN/GTIN:
     4008110433448
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Bewerbungsmappe A4 Express-Clip blau easy orga to go. Klemmhefter Express-Clip mit Aufdruck Bewerbung. Farbe des Clips = grau. Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Max. Aufbewahrungsmenge: 30 Blatt. Farbe der Vorderseite/Rückseite: blau/blau. Größe (B x H): 232 x 310 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
310
Artikelbezeichnung:
Bewerbungsmappe A4 Express-Clip blau
Werkstoff:
PP
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Klemmhefter Express-Clip mit Aufdruck Bewerbung
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbe des Clips = grau
Breite:
232
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.