Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, Rundspirale, ja, 60 g/qm, A4, liniert, 80 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizblock, Rundspirale, ja, 60 g/qm, A4, liniert, 80 Blatt
Notizblock, Rundspirale, ja, 60 g/qm, A4, liniert, 80 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-11149465
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11149465
EAN/GTIN:
     4016897204977
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock. Rundspirale. Lochung: ja. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 60 g/qm. Papierformat: A4. Liniert. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Rundspirale
Lochung:
ja
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Lineatur:
liniert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.