Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, Rundspirale weiß, ja, 60 g/qm, A4, kariert, 160 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock, Rundspirale weiß, ja, 60 g/qm, A4, kariert, 160 Blatt
Notizblock, Rundspirale weiß, ja, 60 g/qm, A4, kariert, 160 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-11149184
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11149184
EAN/GTIN:
     4016897204762
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock. Rundspirale weiß. Lochung: ja. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 60 g/qm. 1 Motiv. Papierformat: A4. Kariert. Anzahl der Blätter: 160 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Rundspirale weiß
Lochung:
ja
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
160
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Motiv
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.