| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-11086204 Herst.-Nr.: 11086204 EAN/GTIN: 4008110398518 |
| |
|
| | |
| herlitz Spiralblock A4 80 Bl. Lin.28 FSC Mix. Rundspirale. Lochung: ja. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier, FSC Mixed. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. 5 Motive. Papierformat: A4. Kariert mit Rand innen/außen. Anzahl der Blätter: 80 Blatt. Weitere Informationen: | | Ausführung der Bindung: | Rundspirale | Lochung: | ja | Papierformat: | A4 | Anzahl der Blätter: | 80 | Beschreibung der Besonderheiten: | 5 Motive | Ausführung der Lineatur: | kariert mit Rand innen/außen | Ausführung des Papiertyps: | holzfreies Papier, FSC Mixed | Flächenmasse des Papiers: | 70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, collegeblock lineatur 28 a4, notiz buch, notiz-buch a4 |
| | |
| |