Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stehsammler A4 Wellpappe GREEN weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Firmenlogo
Bild zeigt Markenlogo
Bild zeigt Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C1175-10918373
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10918373
EAN/GTIN:
     4008110349121
Suchbegriffe:
Ablagekassette
Archivkassette
Stehsammler
Zeitschriftenbox

Stehsammler A4 Wellpappe GREEN weiß

  • Stehsammler A4 Wellpappe GREEN weiß
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Ausführung: Griffloch vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H x T): 70 x 300 x 223 mm
  • Höhe hinten: 125 mm
  • Farbe/Motiv: Weiß/GREEN
  • Art der Verpackung und Inhalt: Lieferung gefaltet
Weitere Informationen:
ECLASS-4.1:
24110323
ECLASS-5.1:
24291106
ECLASS-6.1:
24291106
Weitere Suchbegriffe: stehsammler a4 weiß pappe, archivkassette a4, archivkassette hartpappe, Katalogständer, Sammelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG