Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL10914414 Herst.-Nr.: 10914414 EAN/GTIN: 4008110345444 |
| |
|
| | |
| Prospekthülle A4 glasklar mit farbigem Rand 50er. Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden, Papiereinlage vorhanden. Rand und Verstärkungsstreifen farbig. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben. Ausführung der Lochung: Eurolochung. Verwendung für Papierformate: A4. Werkstoff: PP. Glasklar. Stärke: 0,070 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 50 Stück. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Prospekthülle | Packungsmenge: | 50 | Artikelbezeichnung: | Prospekthülle A4 glasklar mit farbigem Rand 50er | Farbe: | transparent | Werkstoff: | PP | Stärke: | 0.070 | Beschreibung der Besonderheiten: | Rand und Verstärkungsstreifen farbig | Verwendung für Papierformate: | A4 | Ausführung der Lochung: | Eurolochung | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glasklar | Anordnung der Lage der Öffnungsseite: | oben | Papiereinlage vorhanden: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Lochrandverstärkung vorhanden: | Ja | Hüllen strapazierfähig: | Ja | Verpackung: | Beutel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,79* | € 7,53* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,82* | € 7,58* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,91* | € 7,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,56* | € 9,47* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 10,93* | € 16,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|