Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker, 1 bis 1,5 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker, 1 bis 1,5 mm, schwarz
Permanentmarker, 1 bis 1,5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1175-10911550
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10911550
EAN/GTIN:
     4008110342665
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Permanentmarker. Art der Schreibflüssigkeit: wasserfest, lichtbeständig. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Material des Schaftes: Kunststoff. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: grau. Strichstärke: 1 bis 1,5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
grau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1 bis 1,5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,619*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,731*
€ 0,86989
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.