Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Spiralhefter A4 Colorspan orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralhefter A4 Colorspan orange
Spiralhefter A4 Colorspan orange
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1175-10903029
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10903029
EAN/GTIN:
     4008110340708
Suchbegriffe:
Spiral-Hefter
Spiralhefter
spiralhefter orange

Spiralhefter A4 Colorspan orange

  • Spiralhefter A4 Colorspan orange
  • Beschriftungsfeld vorhanden
  • Material der Heftmechanik: Metall
  • mit Spiralmechanik, durch Lösen der Hakendeckschiene ist buchmäßiges Blättern ohne Knicken der Seiten möglich. Ausserdem erhöhtes Fassungsvermögen mit bis zu 300 Blatt. Kaufmännische Heftung
  • Werkstoff: Colorspan-Karton
  • Flächenmasse des Papiers: 355 g/m²
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 270 x 318 mm
  • Farbe: orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Colorspankarton, orange
Esselte Leitz
30400045
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG