Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 Colorspan grün 25St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 Colorspan grün 25St
Schnellhefter A4 Colorspan grün 25St
Schnellhefter A4 Colorspan grün 25St
Artikel-Nr.:
     C1175-10902906
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10902906
EAN/GTIN:
     4008110340425
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Schnellhefter A4 Colorspan grün 25St. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Werkstoff: Colorspan-Karton. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 270 x 318 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter Karton
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter A4 Colorspan grün 25St
Farbe:
grün
Werkstoff:
Colorspan-Karton
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
270
Verwendung für Papierformate:
A4
Material der Heftmechanik:
Metall
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.