Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4, mit Haftklebung, braun, 25 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche C4, mit Haftklebung, braun, 25 Stück eingeschweißt
Versandtasche C4, mit Haftklebung, braun, 25 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-10900744
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10900744
EAN/GTIN:
     4008110337869
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche C4. Format des Umschlages: 324x229. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Recyclingpapier, Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Masse: 15,1 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
C4
Höhe:
324
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Farbe:
braun
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingpapier
Masse:
15.1
Breite:
229
Format des Umschlages:
324x229
Ausführung des Inhalts der Packung:
25 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
90
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.