Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4, mit Haftklebung, braun, 10 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche C4, mit Haftklebung, braun, 10 Stück eingeschweißt
Versandtasche C4, mit Haftklebung, braun, 10 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-10900736
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10900736
EAN/GTIN:
     4008110337845
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche C4. Format des Umschlages: 324x229. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Recyclingpapier, Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Masse: 15,1 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
C4
Höhe:
324
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Farbe:
braun
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingpapier
Masse:
15.1
Breite:
229
Format des Umschlages:
324x229
Ausführung des Inhalts der Packung:
10 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
90
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.