Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4, mit Haftklebung, Fenster, weiß, 10 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche C4, mit Haftklebung, Fenster, weiß, 10 Stück eingeschweißt
Versandtasche C4, mit Haftklebung, Fenster, weiß, 10 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-10900702
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10900702
EAN/GTIN:
     4008110338002
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche C4. Mit Innendruck. Format des Umschlages: 324x229. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Versandtaschenpapier, Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Masse: 15,8 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
C4
Höhe:
324
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Versandtaschenpapier
Masse:
15.8
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Innendruck
Breite:
229
Format des Umschlages:
324x229
Ausführung des Inhalts der Packung:
10 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
90
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.