Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-656069 Herst.-Nr.: 10843373 EAN/GTIN: 4008110314631 |
| |
|
| | |
| Hängetasche A4 UniReg braun. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Werkstoff: Kraftkarton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: braun. Verwendung für Hängeregistratur: Universal-Hängeregistratur. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Hängetasche | Artikelbezeichnung: | Hängetasche A4 UniReg braun | Farbe: | braun | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Werkstoff: | Kraftkarton | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Metall | Verwendung für Papierformate: | A4 | Verwendung für Hängeregistratur: | Universal-Hängeregistratur | Flächenmasse des Papiers: | 230 | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,69262* | € 1,11262* | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,71* | € 1,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 13,06* | € 18,96* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 14,21* | € 21,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,8155* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|