Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner maX.file protect A5 quer 8cm rot, PP-Kunststoffb./Papier hellgrau besch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner maX.file protect A5 quer 8cm rot, PP-Kunststoffb./Papier hellgrau besch.
Ordner maX.file protect A5 quer 8cm rot, PP-Kunststoffb./Papier hellgrau besch.
Ordner maX.file protect A5 quer 8cm rot, PP-Kunststoffb./Papier hellgrau besch.
Artikel-Nr.:
     C1175-10842342
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10842342
EAN/GTIN:
     4008110313863
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner maX.file protect A5 quer 8cm rot. Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/Papier hellgrau beschichtet. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo. S80, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Verwendung für Papierformate: A5. Größe (B x H): 290 x 180 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: rot/rot. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), LGA-Qualitätszertifikat.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
PP-Ordner
Höhe:
180
Farbe des Rückens:
rot
Artikelbezeichnung:
Ordner maX.file protect A5 quer 8cm rot
Farbe:
rot
Zertifikate und Zulassungen:
LGA-Qualitätszertifikat
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo
Breite:
290
Verwendung für Papierformate:
A5
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
S80
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
PP-Kunststoffbezug
Material der Kaschierung innen:
Papier hellgrau beschichtet
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.