Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeordner maX.file Hartpappe A4 7cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeordner maX.file Hartpappe A4 7cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe
Hängeordner maX.file Hartpappe A4 7cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe
Hängeordner maX.file Hartpappe A4 7cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe
Hängeordner maX.file Hartpappe A4 7cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe
Artikel-Nr.:
     C1175-10842284
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10842284
EAN/GTIN:
     4008110313740
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
hängeordner a4 70mm schwarz
hänge ordner
Hängeordner maX.file Hartpappe A4 7cm schwarz. Material der Kaschierung außen/innen: Hartpappe/Hartpappe. Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo. Ausführung: S70, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 265 x 318 mm. Breite des Rückens: 70 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel, Forest Stewardship Council (FSC), LGA-Qualitätszertifikat.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Hartpappe
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Hängeordner maX.file Hartpappe A4 7cm schwarz
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
LGA-Qualitätszertifikat
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
70
Beschreibung der Besonderheiten:
Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo
Breite:
265
Verwendung für Papierformate:
A4
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
S70
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe
Material der Kaschierung innen:
Hartpappe
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: hänge-ordner herlitz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.