Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle A4 Premium genarbt, PP, 0,085 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle A4 Premium genarbt, PP, 0,085 mm, transparent
Prospekthülle A4 Premium genarbt, PP, 0,085 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1175-10840320
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10840320
EAN/GTIN:
     4008110312132
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 oben offen genarb...
Prospekthülle A4 Premium genarbt. Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden, Papiereinlage vorhanden. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben. Ausführung der Lochung: Eurolochung. Verwendung für Papierformate: A4. Werkstoff: PP. Genarbt. Stärke: 0,085 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Prospekthülle
Packungsmenge:
100
Artikelbezeichnung:
Prospekthülle A4 Premium genarbt
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.085
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Papiereinlage vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.