Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle A4 Standard genarbt o+s offen 100er, PP, 0,055 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle A4 Standard genarbt o+s offen 100er, PP, 0,055 mm, transparent
Prospekthülle A4 Standard genarbt o+s offen 100er, PP, 0,055 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1175-10840098
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10840098
EAN/GTIN:
     4008110312408
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle a4 genarbt oben und r...
Prospekthülle A4 Standard genarbt o+s offen 100er. Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden, Papiereinlage vorhanden. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben und seitlich. Ausführung der Lochung: Eurolochung. Verwendung für Papierformate: A4. Werkstoff: PP. Genarbt. Stärke: 0,055 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Prospekthülle
Packungsmenge:
100
Artikelbezeichnung:
Prospekthülle A4 Standard genarbt o+s offen 100er
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.055
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben und seitlich
Papiereinlage vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.