Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Unterschriftenmappe A4 PP 20 Fächer grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterschriftenmappe A4 PP 20 Fächer grün
Unterschriftenmappe A4 PP 20 Fächer grün
Bild zeigt Hersteller-Logo
Bild zeigt Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C1175-10839751
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10839751
EAN/GTIN:
     4008110312019
Suchbegriffe:
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wiedervorlagemappe
unterschriftsmappe grün 20 fächer

Unterschriftenmappe A4 PP 20 Fächer grün

  • Unterschriftenmappe A4 PP 20 Fächer grün
  • Material des Einbandes: Pappe mit Kunststoffbezug
  • Anzahl der Sichtlöcher: 3
  • Farbe des Fächerblocks: grau
  • graue Kartoneinlagen aus RC-Manilakarton
  • Beschriftungsschild vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 245 x 345 mm
  • Anzahl der Fächer: 20
  • Farbe: grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Unterschriftenmappe A4 PP 20 Fächer blau
Herlitz
10839744
ab € 10,40*
Sonstiges
Unterschriftenmappe A4 PP 20 Fächer rot
Herlitz
10839736
ab € 10,40*
Sonstiges
Unterschriftenmappe A4 PP 20 Fächer schwarz
Herlitz
10839728
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG