Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4, mit Haftklebung, Fenster, weiß, 25 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche C4, mit Haftklebung, Fenster, weiß, 25 Stück eingeschweißt
Versandtasche C4, mit Haftklebung, Fenster, weiß, 25 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-10837557
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10837557
EAN/GTIN:
     4008110310763
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche C4. Mit Innendruck. Format des Umschlages: 229x324. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Versandtaschenpapier, Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Masse: 15,44 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
C4
Höhe:
324
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Versandtaschenpapier
Masse:
15.44
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Innendruck
Breite:
229
Format des Umschlages:
229x324
Ausführung des Inhalts der Packung:
25 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
90
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.