Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C5, mit Haftklebung, Fenster, weiß, 25 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche C5, mit Haftklebung, Fenster, weiß, 25 Stück eingeschweißt
Versandtasche C5, mit Haftklebung, Fenster, weiß, 25 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-10837185
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10837185
EAN/GTIN:
     4008110310725
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche C5. Mit Innendruck. Format des Umschlages: 229x162. Größe (B x H): 162 x 229 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Versandtaschenpapier, Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Masse: 7,84 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
C5
Höhe:
229
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Versandtaschenpapier
Masse:
7.84
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Innendruck
Breite:
162
Format des Umschlages:
229x162
Ausführung des Inhalts der Packung:
25 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
90
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.