Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Trennstreifenblock chamois 70 Blatt, Manilakarton, 190 g/qm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Trennstreifenblock chamois 70 Blatt, Manilakarton, 190 g/qm
Trennstreifenblock chamois 70 Blatt, Manilakarton, 190 g/qm
Bild zeigt Hersteller-Logo
Bild zeigt Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     474-747696
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10835718
EAN/GTIN:
     4008110308807
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
herlitz trennstreifen

Trennstreifenblock chamois 70 Blatt, Manilakarton, 190 g/qm

  • Trennstreifenblock chamois 70 Blatt
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte
  • Material und Papiergewicht: Manilakarton, 190 g/qm
  • Lochung: 2er-Lochung
  • seitliche Leimung
  • Größe (B x H): 240 x 105 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
  • Farbe: chamois
  • Art der Verpackung und Inhalt: eingeschweißt mit 70 Stück
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 474
1
pro Paket
€ 6,90*
€ 2,92*
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,93*
€ 3,01*
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,95*
€ 3,05*
10
pro Paket
€ 4,90*
€ 3,48*
7 Tage
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,93*
€ 3,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 474
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
Lagerstand: Lager 474
Versand: Lager 474
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 35,00*
€ 0,45*
ab € 95,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 474
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herlitz
10836047
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG