Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katalog-Tasche A4 PVC transparent, Eurolochung, PVC, glasklar, 0,300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Katalog-Tasche A4 PVC transparent, Eurolochung, PVC, glasklar, 0,300 mm
Katalog-Tasche A4 PVC transparent, Eurolochung, PVC, glasklar, 0,300 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-10834596
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10834596
EAN/GTIN:
     4008110308135
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
Katalog-Tasche A4 PVC transparent. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben. Extra stark, zum Abheften von Katalogen. Ausführung: Lochrandverstärkung vorhanden, Hüllen strapazierfähig. Ausführung der Lochung: Eurolochung. Verwendung für Papierformate: A4. Werkstoff: PVC. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glasklar. Stärke: 0,300 mm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Dokumentenhülle
Artikelbezeichnung:
Katalog-Tasche A4 PVC transparent
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PVC
Stärke:
0.300
Beschreibung der Besonderheiten:
extra stark, zum Abheften von Katalogen
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Papiereinlage vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.