Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Dicke Buntstifte 10er lackiert FSC, Faltschachtel mit 10 Buntstiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbstift Dicke Buntstifte 10er lackiert FSC, Faltschachtel mit 10 Buntstiften
Farbstift Dicke Buntstifte 10er lackiert FSC, Faltschachtel mit 10 Buntstiften
Artikel-Nr.:
     C1175-10795276
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10795276
EAN/GTIN:
     4008110296906
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Farbstift Dicke Buntstifte 10er lackiert FSC. Ausführung der Schaftform: hexagonal. Farbe des Schaftes: farbig. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 9.6 x 174 mm. Stärke der Mine: 5mm. Schreibfarbe der Mine: farbig.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Dicke Buntstifte 10er lackiert FSC
Durchmesser:
9.6
Länge:
174
Schreibfarbe der Mine:
farbig
Stärke der Mine:
5mm
Farbe des Schaftes:
farbig
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Schaftform:
hexagonal
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
wasservermalbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.