| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-10789451 Herst.-Nr.: 10789451 EAN/GTIN: 4008110293318 |
| |
|
| | |
| Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, 80 g/m². Ausstattung: ohne, geleimt. Bezug in Lederoptik, mit Gummiband. Papierformat: A6. Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko, 06. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Farbe des Einbandes: schwarz. Weitere Informationen: | | Ausführung der Bindung: | geleimt | Lochung: | ohne | Papierformat: | A6 | Anzahl der Blätter: | 96 | Beschreibung der Besonderheiten: | Bezug in Lederoptik, mit Gummiband | Farbe des Einbandes: | schwarz | Ausführung der Lineatur: | blanko | Typnummer der Lineatur: | 06 | Ausführung des Papiertyps: | holzfreies Papier | Flächenmasse des Papiers: | 80 | perforiert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schulheft, Schulhefte, Zeichenheft, Zeichenhefte, schulheft a6 blanko, schulheft, schulheft a6 |
| | |
| |