Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift my.pen 2010 HB sortiert, HB, farbig


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bleistift my.pen 2010 HB sortiert, HB, farbig
Bleistift my.pen 2010 HB sortiert, HB, farbig
Bleistift my.pen 2010 HB sortiert, HB, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-10786952
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10786952
EAN/GTIN:
     4008110291642
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift my.pen 2010 HB sortiert. Ausführung der Schaftform: rund. Gespitzt. Schaft lackiert. Länge: 174 mm. Farbe des Schaftes: farbig. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bleistift my.pen 2010 HB sortiert
Bezeichnung der Härte:
HB
Länge:
174
Farbe des Schaftes:
farbig
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
rund
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65818*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,82909* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 2,52818*
€ 3,00853
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 2,47818*
€ 2,94903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,31818*
€ 2,75863
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,20818*
€ 2,62773
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,14818*
€ 2,55633
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 1,65818*
€ 1,97323
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.