Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertmarke 0,50 Euro 5x1000 Abrisse, 57 x 30 mm, gelb, rot, blau oder grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertmarke 0,50 Euro 5x1000 Abrisse, 57 x 30 mm, gelb, rot, blau oder grün
Wertmarke 0,50 Euro 5x1000 Abrisse, 57 x 30 mm, gelb, rot, blau oder grün
Artikel-Nr.:
     C1175-10733350
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10733350
EAN/GTIN:
     4008110274911
Suchbegriffe:
Gutscheingetränkemarken
Gutscheinmarke
Gutscheinwertmarken
Wertmarken
Wertmarke 0,50 Euro 5x1000 Abrisse. Ausführung Papier: 135 g/qm, Billetkarton. Verwendung für Beschriftungsart: Mit Aufdruck: EUR 0,50. Rolle fortlaufend nummeriert. Größe (B x H): 57 x 30 mm. Farbe: gelb, rot, blau oder grün. 5 Rollen (1 Farbe) eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
5x1000 Abrisse
Höhe:
30
Artikelbezeichnung:
Wertmarke 0,50 Euro
Farbe:
gelb, rot, blau oder grün
Anzahl der Blätter:
1000
Verwendung für Beschriftungsart:
Mit Aufdruck: EUR 0,50
Beschreibung der Besonderheiten:
Rolle fortlaufend nummeriert
Breite:
57
Ausführung des Papiertyps:
Billetkarton
Flächenmasse des Papiers:
135
selbstdurchschreibend:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.