Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 PP 2-Ring transluzent 3cm, 2-Ring-Mechanik, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 PP 2-Ring transluzent 3cm, 2-Ring-Mechanik, 25 mm
Ringbuch A4 PP 2-Ring transluzent 3cm, 2-Ring-Mechanik, 25 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-10722627
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10722627
EAN/GTIN:
     4008110261409
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch A4 PP 2-Ring transluzent 3cm. Werkstoff: PP. 2-Ring-Mechanik. Durchmesser des Rings: 25 mm. Verwendung für Papierformate: A4. 255 x 305 mm. Farbe: transluzent.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ringbuch
Höhe:
305
Artikelbezeichnung:
Ringbuch A4 PP 2-Ring transluzent 3cm
Farbe:
transluzent
Werkstoff:
PP
Breite:
255
Verwendung für Papierformate:
A4
Durchmesser des Rings:
25
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.