Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heftbox A4 PP transluzent farblos 2,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
herlitz Heftbox, DIN A4, aus PP, transluzent (10722577)
herlitz Heftbox, DIN A4, aus PP, transluzent (10722577)
Artikel-Nr.:
     C1175-10722577
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10722577
EAN/GTIN:
     4008110261201
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Heftbox A4 PP transluzent farblos 2,5cm. Werkstoff: PP. Max. Aufbewahrungsmenge: 25. 2 Gummizüge, Rückenbreite 2,5cm. Verwendung für Papiergrößen: A4. Farbe/Motiv: transluzent.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Heftbox
Artikelbezeichnung:
Heftbox A4 PP transluzent farblos 2,5cm
Farbe:
transluzent
Werkstoff:
PP
max. Aufbewahrungsmenge:
25
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückenbreite 2,5cm
Verwendung für Papiergrößen:
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 14 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 28 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG