Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Heftbox A4 PP transluzent himbeer 2,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftbox A4 PP transluzent himbeer 2,5cm
Heftbox A4 PP transluzent himbeer 2,5cm
Bild zeigt Hersteller-Logo
Bild zeigt Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C1175-10722551
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10722551
EAN/GTIN:
     4008110261164
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox

Heftbox A4 PP transluzent himbeer 2,5cm

  • Heftbox A4 PP transluzent himbeer 2,5cm
  • Werkstoff: PP
  • max. Aufbewahrungsmenge: 25
  • 2 Gummizüge, Rückenbreite 2,5cm
  • Verwendung für Papiergrößen: A4
  • Farbe/Motiv: transluzent himbeer
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, heftbox herlitz a4, herlitz heftbox, heftbox a4, Heft-Sammelbox, Heftmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 14 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 14 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heftbox A4 PP transluzent blau 2,5cm
Herlitz
10722569
ab € 1,90*
Sonstiges
Heftbox A4 PP transluzent blau 4cm
Herlitz
1948686
ab € 2,24*
Sonstiges
Heftbox A4 PP transluzent farblos 2,5cm
Herlitz
10722577
ab € 1,90*
Sonstiges
Heftbox A4 PP transluzent farblos 4cm
Herlitz
1948678
ab € 2,43*
Sonstiges
Heftbox A4 PP transluzent himbeer 4cm
Herlitz
10722510
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG