|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1175-10531556 Herst.-Nr.: 10531556 EAN/GTIN: 4008110228044 |
| |
|
|  |  |
 | Stehsammler A4 classic himbeer transluzent Kunststoff - Stehsammler A4 classic himbeer transluzent
- Werkstoff: Kunststoff, Polystyrol, PS
- Ausführung: klassisches Design, mit seitlichen Fensteraussparungen, Griffloch vorhanden, Beschriftungsfeld vorhanden
- Verwendung für Papierformate: A4, C4
- max. Füllhöhe an Papier: 72 mm
- Größe (B x H x T): 76 x 318 x 245 mm
- Höhe hinten: 85 mm
- Farbe/Motiv: himbeer transluzent
Weitere Informationen:  |  | ECLASS-4.1: | 24110323 | ECLASS-5.1: | 24291106 | ECLASS-6.1: | 24291106 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |