Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Haftnotizen Haftnotizblock 75x125mm 100Blatt hellgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftnotizen Haftnotizblock 75x125mm 100Blatt hellgelb
Haftnotizen Haftnotizblock 75x125mm 100Blatt hellgelb
Haftnotizen Haftnotizblock 75x125mm 100Blatt hellgelb
Artikel-Nr.:
     C1175-10525541
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     10525541
EAN/GTIN:
     4008110225753
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizen Haftnotizblock 75x125mm 100Blatt hellgelb. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Ausführung des Papiertyps: holzfrei, blanko. Anzahl der Blätter: 100 Blatt. Größe (B x H): 125 x 75 mm. Farbe: hellgelb.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Haftnotizblock 75x125mm 100Blatt hellgelb
Höhe:
75
Artikelbezeichnung:
Haftnotizen
Farbe:
hellgelb
Anzahl der Blätter:
100
Breite:
125
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, blanko
Flächenmasse des Papiers:
70
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.