Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm 33m x 19mm transparent 1er mit Abroller HW BLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebefilm 33m x 19mm transparent 1er mit Abroller HW BLK
Klebefilm 33m x 19mm transparent 1er mit Abroller HW BLK
Artikel-Nr.:
     C1175-10509354
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10509354
EAN/GTIN:
     4008117017009
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
klebebandabroller 19mm x 33m
Klebefilm Klebeband (Büro, Basteln) 33m x 19mm transparent 1er mit Abroller Hängeware auf Blisterkarte. Werkstoff: Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP. Reißfest. Alterungsbeständig. Bandgröße (L x B): 33 m x 19 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Klebefilm 33m x 19mm transparent 1er mit Abroller HW BLK
Werkstoff:
Kunststoff-Folie, Polypropylen, OPP
Breite:
19
beschriftbar:
Nein
unsichtbar:
Nein
reißfest:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
hitzebeständig:
Nein
lichtpausfähig:
Nein
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
Länge:
33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 72.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 72000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.