Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle A4 Standard glasklar 50er, PP, 0,050 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle A4 Standard glasklar 50er, PP, 0,050 mm, transparent
Prospekthülle A4 Standard glasklar 50er, PP, 0,050 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1175-10468577
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10468577
EAN/GTIN:
     4008110210452
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle a4 multilochung oben ...
Prospekthülle A4 Standard glasklar 50er. Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden, Papiereinlage vorhanden. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben. Ausführung der Lochung: Eurolochung. Verwendung für Papierformate: A4. Werkstoff: PP. Glasklar. Stärke: 0,050 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Prospekthülle
Packungsmenge:
50
Artikelbezeichnung:
Prospekthülle A4 Standard glasklar 50er
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.050
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Papiereinlage vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.