Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock, A3, 100 g/qm, 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock, A3, 100 g/qm, 25 Blatt
Zeichenblock, A3, 100 g/qm, 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-10416634
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10416634
EAN/GTIN:
     4008110195766
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Zeichenblock. Ausführung Papier: holzfreies Papier, säurefrei, radierfest, 8 Motive sortiert. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt. Größe (B x H) oder Format: A3. Flächenmasse des Papiers: 100 g/qm. Anzahl der Blätter: 25 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
8 Motive sortiert
Papierformat:
A3
Anzahl der Blätter:
25
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
100
radierfest:
Ja
säurefrei:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.