Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-, Zeichendreieck (Büro, Schule), Kunststoff, 14 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-, Zeichendreieck (Büro, Schule), Kunststoff, 14 cm, transparent
Geometrie-, Zeichendreieck (Büro, Schule), Kunststoff, 14 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1175-10412310
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10412310
EAN/GTIN:
     4008110194448
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Geometrie-, Zeichendreieck (Büro, Schule). Werkstoff: Kunststoff. Farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Griff vorhanden. Länge der Hypotenuse: 14 cm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Kunststoff
Länge der Hypotenuse:
14
Griff vorhanden:
Ja
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.