Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift, 2,5mm, 6 unterschiedliche Farben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Farbstift, 2,5mm, 6 unterschiedliche Farben
Farbstift, 2,5mm, 6 unterschiedliche Farben
Artikel-Nr.:
     C1175-10412013
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10412013
EAN/GTIN:
     4008110193946
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Farbstift. Ausführung der Schaftform: dreikant. Farbe des Schaftes: farbig lackiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x 174 mm. Stärke der Mine: 2,5mm. Schreibfarbe der Mine: 6 unterschiedliche Farben.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Durchmesser:
7
Länge:
174
Schreibfarbe der Mine:
6 unterschiedliche Farben
Stärke der Mine:
2,5mm
Farbe des Schaftes:
farbig lackiert
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Schaft lackiert:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.