Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Musterbeutelklammer (Packmittel) Flachkopf weißblank 60er Transparentbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Firmenlogo
Bild zeigt Markenlogo
Bild zeigt Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C1175-10411312
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10411312
EAN/GTIN:
     4008117013667
Suchbegriffe:
Flachkopf-Klammern
Flachkopfklammer
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer

Musterbeutelklammer (Packmittel) Flachkopf weißblank 60er Transparentbox

  • Musterbeutelklammer Haken, Klammer (Metall, Packmittel) Flachkopf weißblank 60er Transparentbox
  • Werkstoff: Metall
  • Länge des Kopfes: 12,5 mm
  • Länge der Schenkel: 14 und 17 mm
  • Farbe: metallfarben silber
  • Art der Verpackung und Inhalt: Transparentbox mit 60 Stück
Weitere Informationen:
ECLASS-4.1:
24110501
ECLASS-5.1:
24220906
ECLASS-6.1:
20380202
Weitere Suchbegriffe: Musterklammer, Verschlussklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG