Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 PP pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 PP pink
Schnellhefter A4 PP pink
Schnellhefter A4 PP pink
Artikel-Nr.:
     C1175-10386969
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10386969
EAN/GTIN:
     4008110188089
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Schnellhefter A4 PP pink. Transparenter Vorderdeckel vorhanden. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 230 x 310 mm. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter PP
Höhe:
310
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter A4 PP pink
Farbe:
pink
Werkstoff:
PP
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
230
Verwendung für Papierformate:
A4
Material der Heftmechanik:
Metall
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.